{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Gradaţie | 0,05 mm | |
Dimensiunea cârligului | 12 mm | |
Dimensiunea cârligului b | 5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 3×8 mm |
Cod articol | 401152 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148138 | |
Număr producător | 00510276 |