ZAP R13master S - Scară cu platformă 5 stu

Cod articol: 40099
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40099
EAN / GTIN 4003866400997
Număr producător 40099

Descriere

Descriere:

Scara cu platformă universală pentru orice utilizare robustă! Utilizați această scară în special ca scară de realimentare pentru o realimentare rapidă și sigură.
Siguranță sporită chiar și în cazul substanțelor uleioase sau chiar a gheții, atunci când sunt utilizate în aer liber.
Platformă mare, cu caneluri, pentru o muncă sigură și confortabilă.
Ușor de pliat pentru transport și depozitare.
Trepte de 80 mm adâncime cu acoperire și profilare R13, precum și perforații pentru scurgerea lichidelor.
Balustradă de jur-împrejur.
Traversă largă.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,35 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 18 kg
Material aluminiu, natural
Înălțimea platformei 1,35 m
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de pași 5
Adâncimea treptei 80 mm
fund, lățimea exterioară 1200 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături