Cheie combinată OPEN-BOX SW.26 mm L.300 mm

Cod articol: 40082626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40082626
EAN / GTIN 4018754018918
Număr producător 40082626
L-Număr L60010 6032
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Partea inelară dreaptă, partea maxilarului înclinată la 15°
  • metric
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Conexiune crescută între gură și arbore
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • foarte rezistent și durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj de crom de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață și o durată de viață lungă, cromat rezistent la coroziune
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.

Caracteristică:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • t: 5 mm
  • Greutate: 325 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 26 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 26 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 26 mm
  • Lățime mm (b): 57,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături