Descriere:
Extensiile pentru arborii de transmisie extind brăzdarele uneltelor de măcinare și de tăiere. Acestea permit forarea utilizare în locuri greu accesibile și în găuri deosebit de adânci. Acestea sunt fixate în bucşă elastică-ul mașinii cu aplicator tip pistol sau transmisie electrică sau în piesa de mână a arborelui de îndoire și trebuie, de asemenea, ghidate manual. Extensiile pentru arborii de transmisie extind brăzdarele uneltelor de măcinare și de tăiere. Acestea permit forarea utilizare în locuri greu accesibile și în găuri deosebit de adânci. Acestea sunt fixate în bucşă elastică-ul mașinii cu aplicator tip pistol sau transmisie electrică sau în piesa de mână a arborelui de îndoire și trebuie, de asemenea, ghidate manual. prelungitor pentru arbori de antrenare pentru utilizare manuală cu un diametru de 13 mm, o lungime de 300 mm, un portsculă de 6 mm și un suport pentru arbore de 6 mm. 2 chei de fixare DM SW 6/7 mm și 1 bucşă elastică 3 mm.
Caracteristică:
- RPM, max.: 25000 rpm
- Grup de clești de prindere: 10
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
- Greutate netă: 0,32 kg
- Ø montare arbore [mm]: 6
- Ø ax, max.: 13 mm
- Ø portsculă: 6 mm
- Lungime, știft de montare: 28 mm
- Lungime, total: 406 mm
Avantaj:
- Alternativă economică la știfturile de frezare și măcinare personalizate cu un arbore lung.
Livrare:
- La cerere sunt disponibile lungimi speciale.
Notă:
- Turația maximă permisă este de 25.000 rot/min.
- Atenţie! La extensiile axului utilizare, trebuie respectate reglementările de siguranță și reglementările de prevenire a accidentelor. Vă rugăm să nu strângeți unelte prea mari pe prelungitor, deoarece sunteți conduși de un suflet. prelungitor și utilajul trebuie să fie ghidate pe o singură linie. Pârghia și înclinarea vor deteriora prelungitor.
- Când lucrați cu lungimi mari ale arborelui, este necesar să introduceți scula în piesa de prelucrat (de exemplu, găuri, țevi, canale sau caneluri) înainte de a porni mașina de acționare. prelungitor este adecvat numai pentru utilizare manuală în combinație cu aplicator tip pistol, transmisii electrice sau piese de mână pentru arborele de îndoire pentru scule cu brăzdare standard. Acesta este încorporat în bucşă elastică-ul fără impact al dispozitivelor împreună cu un instrument aprobat pentru viteza de rotație. Nu trebuie să fie fixat niciodată pe raza de tranziție. Este interzisă prinderea unui al doilea prelungitor sau a uneltelor cu arbori prea lungi.