Perie rotundă, cu noduri RBG 25016/50.8

Cod articol: 4007220956564
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220956564
EAN / GTIN 4007220956564
Număr producător 43310510
L-Număr L51510 643

Descriere

Descriere:

Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. perie agresiv și stabil, care poate rezista la stres mecanic ridicat. Potrivit pentru toate sarcinile grele de periere în utilizare staționar și automat, de ex. debavurare.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 54 bucăți
  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 4500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2000 rpm
  • RPM, opt., până la: 3400 rpm
  • Metrică lățime: 16 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 50,8 mm
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 250 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 41 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Utilaje staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)