Perie rotundă, fără noduri POS RBU 1002

Cod articol: 4007220956236
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220956236
EAN / GTIN 4007220956236
Număr producător 43701105
L-Număr L51510 677

Descriere

Descriere:

Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. Proiectat pentru utilizare universal în sectorul atelierelor.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 8000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
  • RPM, opt., până la: 6000 rpm
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu inclus în set: 12-25,4
  • Ø orificiu, max.: 30 mm
  • Orificiu Ø: 14 mm
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Dimensiune boabe: Nespecificată
  • Lungime, tundere: 25 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Livrare:

  • Acest perie rotundă este furnizat cu un alezaj variabil.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături