perie de cupă cu fir, TB cu noduri TB

Cod articol: 4007220955161
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220955161
    EAN / GTIN 4007220955161
    Număr producător 43305031
    L-Număr L51510 188

    Descriere

    Descriere:

    Foarte agresiv perie. Ideal pentru operațiile de periere dificile, cum ar fi debavurarea, curățarea, îndepărtarea ruginii și detartrarea, precum și pentru îndepărtarea stropilor de sudură. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

    Caracteristică:

    • Număr, Braids: 18 bucăți
    • RPM, max.: 12500 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 6300 rpm
    • RPM, opt., până la: 12500 rpm
    • Sistem de înregistrare: Filet
    • Ø material de stocare: 0,5 mm
    • Ø măsurare exterioară: 65 mm
    • Ø filet: M14x2
    • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
    • Lungime, tundere: 22 mm

    Avantaj:

    • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită duratei maxime de viață a sculei și a îndepărtării materialelor.
    • Confort de lucru ridicat datorită unei alergări line fără a lovi perie.
    • Potrivit pentru prelucrarea colțurilor și marginilor, deoarece împletiturile se ridică mai puțin.
    • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
    • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături