Descriere:
Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. Agresiv perie. Potrivit pentru lucrări de periere dificile în construcții metalice, cum ar fi detartrarea, îndepărtarea ruginii, debavurarea, perierea cusăturilor de sudură, îndepărtarea reziduurilor adezive și stropirile de sudură.
Caracteristică:
- Număr, Braids: 30 bucăți
- Ambalaj: Ambalaje industriale
- RPM, max.: 9000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 4500 rpm
- RPM, opt., până la: 8500 rpm
- Metrică lățime: 13 mm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 22,2 mm
- Ø material de stocare: 0,5 mm
- Ø măsurare exterioară: 178 mm
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 38 mm
Avantaj:
- Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)