Descriere:
Capace de măcinare POLICAP sub formă de con rotund sub formă de KEL (anterior sub forma L). Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Datorită structurii speciale a granulelor ceramice și a componentelor de lipire active la măcinare, este ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX) și pentru aliajele pe bază de nichel și cobalt rezistente la temperaturi ridicate, de exemplu Inconel, Hastelloy, care sunt frecvent utilizate în construcția turbinelor. Aditivii abrazivi împiedică înfundarea și provoacă o măcinare mai rece cu o rată de îndepărtare semnificativ mai mare. CULOARE CULOARE CULOARE CULOARE COOL Ceramic Grain CO-COOL = roșu
Caracteristică:
- RPM, opțiune: 9500 rpm
- Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
- Ø măsurare exterioară: 21 mm
- Dimensiune boabe: 120
- Înălţime: 40 mm
Avantaj:
- Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
- Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
- Schimbare simplă a sculei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.