Capac de polizare POLICAP PC rotund conic SiC Ø 5x15 mm SIC-COOL150 pentru aluminiu

Cod articol: 4007220953839
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
    Tip produs Capac de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220953839
    EAN / GTIN 4007220953839
    Număr producător 42306055
    L-Număr L51050 2116

    Descriere

    Descriere:

    Capace de măcinare POLICAP sub formă de con rotund sub formă de KEL (anterior sub forma L). Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Ideal pentru prelucrarea componentelor din Titan, aluminiu și aliajele lor respective. Excelent pentru utilizare în construcția de aeronave și turbine și întreținerea asociată. Selecția specială de cereale și aditivul activ pentru șlefuire din legătură permit o măcinare rece, reduc temperatura piesei de prelucrat și împiedică lipirea așchiilor. Codul de culoare carbură de siliciu SIC-COOL = gri

    Caracteristică:

    • RPM, opțiune: 40000 rpm
    • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C-COOL
    • Ø măsurare exterioară: 5 mm
    • Dimensiune boabe: 150
    • Înălţime: 15 mm

    Avantaj:

    • Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
    • Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
    • Schimbare simplă a sculei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
    • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături