Freză din carbură ZYA 1225/6 MICRO

Cod articol: 4007220953051
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220953051
EAN / GTIN 4007220953051
Număr producător 21101976
L-Număr L51140 500

Descriere

Descriere:

Știfturile de frezare din carbură de tungsten cu MICRO-dinți sunt special concepute pentru prelucrarea fină și sunt utilizate, printre altele, în zonele în care sunt utilizate știfturi de rectificat. Acestea oferă o performanță de tăiere mai mare și produc o calitate ridicată a suprafeței, în special în comparație cu suprafețele frezate convenționale. În același timp, acestea funcționează cu vibrații scăzute și zgomot redus. Ele își păstrează geometria pe întreaga durată de viață a sculei. Acestea sunt ideale pentru sarcini de prelucrare în utilizarea manuală și automată. Aproape toate materialele până la o duritate de 68 HRC pot fi procesate. freze şlefuire cilindric conform din 8032.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 16000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 12000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 12000 rpm
  • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 12000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 12000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 16000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 20000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 16000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 16000 rpm
  • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 16000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 16000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 20000 rpm
  • Tooting: MICRO
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 10 mm
  • Lungime, total: 51 mm

Avantaj:

  • De înaltă calitate a suprafeței.
  • În comparație cu știfturile de șlefuire, geometria nu se schimbă din cauza uzurii/ruperii.
  • Prelucrarea aproape tuturor materialelor de până la 68 HRC.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Potrivit în special pentru prelucrarea fină, pentru lucrări de tencuire foarte fine, corecții în fabricarea sculei și a mucegaiului sau pentru ascuțirea sculelor de tăiere. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături