Disc de rectificat E 150-7 SG ALU

Cod articol: 4007220952832
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220952832
EAN / GTIN 4007220952832
Număr producător 62215717
L-Număr L51070 419

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de degroşare pentru aluminiu și alte metale neferoase cu un grad ridicat de eficiență de măcinare și o durată de viață foarte bună.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10200 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 7,2 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corindon A și carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm

Avantaj:

  • Fără înfundare disc de degroşare chiar și pe materiale moi, lubrifiante.
  • Progres rapid al lucrului și eficiență maximă din punct de vedere al costurilor datorită eficienței ridicate de șlefuire.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață foarte bune a sculei.
  • Nu conține materiale de umplutură care lasă reziduuri nedorite pe piesa de prelucrat. Aceasta înseamnă că suprafața poate fi sudată direct.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alte metale neferoase

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături