Descriere:
Cu ajutorul serrației TURNATE, Pferd a dezvoltat știfturi de frezare inovatoare, special pentru prelucrarea fontei. Acestea se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pe fontă și conving printr-un comportament de frezare silențios, cu vibrații reduse semnificativ și zgomot redus. Vârf conic freze şlefuire conform din 8032, vârf aplatizat.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 20000 rpm
- Tooting: TURNAT
- Ø măsurare exterioară: 12 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 26 °
- Lungime, zimțată: 25 mm
- Lungime, total: 65 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere cu până la 100% mai mare la utilizare pe fontă, datorită geometriei inovatoare a dinților, comparativ cu știfturile de frezare cu dinți încrucișați convenționale.
- Agresivitate crescută vizibil, chips-uri mari, evacuare foarte bună a cipurilor.
- Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Fontă
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
Notă:
- Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.