Descriere:
Știfturile de tundere din carbură de tungsten cu dinți de margine au fost special dezvoltate pentru prelucrarea muchiilor definite. Designul special permite ca freze şlefuire să fie ghidat exact de-a lungul marginilor, fără a deteriora piesa de prelucrat. Într-un singur pas, pot fi create forme exacte ale marginilor. Fileul de margine este necesar ca măsură de salvgardare pentru protecţie anticorozivă, printre altele, în conformitate cu: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Ace de tundere pentru filetare pentru a crea raze exacte. Potrivit pentru producerea și prelucrarea razelor exterioare de 3 mm.
Caracteristică:
- Tip Pferd: V 1612/6 MARGINE R3,0
- Rază de proiectare a colțului: 3 mm
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 5000 rpm
- RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 5000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 18000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 15000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 7000 rpm
- RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 9000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 18000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 18000 rpm
- Tooting: MARGINE
- Ø rulment cu bile: 10 mm
- Ø măsurare exterioară: 16 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, structură: 12 mm
- Lungime, zimțată: 3 mm
Avantaj:
- Design special pentru ghidare precisă.
- Sigur și confortabil de condus.
- Creați forme exacte ale marginilor într-un singur pas.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Introduceți știfturile de tundere în rotație inversă. Pentru a crea o suprafață fină, deplasați-o peste margine în funcționare sincronă. Dacă este posibil, utilizați știfturi de tundere cu dinți de MARGINE pe polizorul drept cu aer comprimat PG 3/210 cu manșonul de ghidare corespunzător EFH PG 3/210 de la Pferd. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; frezare; rotunjire; prelucrarea muchiilor; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc