Bandă abrazivă lungă BA 75/2000 X CO 40

Cod articol: 4007220950715
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220950715
    EAN / GTIN 4007220950715
    Număr producător 45005722
    L-Număr L51050 1423

    Descriere

    Descriere:

    Pentru rectificare agresiv, cu cea mai mare performanță de tăiere și o durată de viață foarte bună a sculei. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. Granulele ceramice sunt special concepute pentru prelucrarea materialelor dure și a straturilor. Curelele lungi sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 75 mm
    • Material abraziv: CO. Cereale ceramice
    • Măsurare lungime: 2000 mm
    • Conform cu ISO: ISO 2976
    • Dimensiune boabe: 40

    Avantaj:

    • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
    • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături