Bandă abrazivă lungă BA 50/2000 X CO 50

Cod articol: 4007220950654
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220950654
EAN / GTIN 4007220950654
Număr producător 45005623
L-Număr L51050 742

Descriere

Descriere:

Pentru rectificare agresiv, cu cea mai mare performanță de tăiere și o durată de viață foarte bună a sculei. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. Granulele ceramice sunt special concepute pentru prelucrarea materialelor dure și a straturilor. Curelele lungi sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 50 mm
  • Material abraziv: CO. Cereale ceramice
  • Măsurare lungime: 2000 mm
  • Conform cu ISO: ISO 2976
  • Dimensiune boabe: 50

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
  • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături