Manșon abraziv GSB 362260 CO-COOL 60

Cod articol: 4007220950456
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220950456
    EAN / GTIN 4007220950456
    Număr producător 42217191
    L-Număr L51110 271

    Descriere

    Descriere:

    Pentru rectificare agresiv, cu cele mai mari rate de îndepărtare pe materiale dure, rezistente și slab conductoare de căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Manșoanele de șlefuire sunt ghidate conform ISO 2421 sub denumirea de ″manșoane de șlefuire cilindrice″. GSB = pachet mare de mâneci de măcinare

    Caracteristică:

    • RPM, opțiune, de la: 10000 rpm
    • RPM, opt., până la: 15900 rpm
    • Ø interior, mic: 22 mm
    • Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
    • Ø sistem metric interior: 36 mm
    • Ø măsurare exterioară: 38 mm
    • Dimensiune boabe: 60
    • Înălţime: 60 mm

    Avantaj:

    • Dimensiunea ambalajului este ideală pentru uz industrial.
    • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
    • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
    • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotindu-le ușor în sens orar. Lăsați suport pentru pentru bandă abrazivă fixat în unitatea de acționare a uneltei. Pentru a vă asigura că bandă pentru şlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de măcinare. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Bronz
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Titan

    Livrare:

    • Vă rugăm să comandați suport pentru pentru bandă abrazivă separat.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
    • Nu permiteți ca manșoanele de măcinare să iasă peste suport pentru pentru bandă abrazivă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături