Descriere:
Versiunea DIN CAUCIUC este potrivită în special pentru utilizare universal pe materiale moi, cum ar fi cauciuc, plastic și lemn. Aplicațiile includ îndepărtarea bavurilor pe piesele de injecție din plastic, tăierea pieselor turnate din cauciuc și poliuretan (pur), măcinarea miezurilor de lemn și a mucegaiurilor din lemn în atelierele de modele și rugozitatea unei game largi de zone adezive (de exemplu, în repararea benzii transportoare și a anvelopelor). Forma sferică KU este adesea utilizată pentru a rugini suprafețele de cauciuc în repararea anvelopelor.
Caracteristică:
- RPM, max.: 19700 rpm
- RPM, opțiune: 5000 rpm
- Ø măsurare exterioară: 40 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 2
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Structură deschisă și spații mari de așchii datorită corindului cu bile goale.
- Prelucrarea materialelor sensibile la temperatură fără adăugarea de lubrifianți de răcire datorită spațiilor mari de așchii.
- Performanță ridicată de șlefuire.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Știfturile de șlefuire DIN CAUCIUC ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 5 până la 20 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare rugozitate; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Elastomeri
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.