Dispozitiv de ascuţit lanţ de fierăstrău CHAIN SHARP

Cod articol: 4007220943731
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220943731
    EAN / GTIN 4007220943731
    Număr producător 18600742
    L-Număr L51060 339

    Descriere

    Descriere:

    Gama de produse PFERD include ascuțitoare pentru ascuțirea manuală, precum și pentru ascuțirea automată a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțitoarea Pferd se caracterizează prin durata lungă de viață și ușurința de utilizare. Ascuțitoare de motoferăstrău de la Pferd sunt ideale pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțirea manuală este mai economică și mult mai delicată decât ascuțirea mecanică și extinde durata de viață utilă a lanțului de ferăstrău cu reascuțirea timpurie. Ascuțitorul ASCUȚIT cu lanț CS-X impresionează prin poziția foarte bună a fișierului, forma ergonomică a dispozitivului și manevrarea mai ușoară. dispozitiv specifică un unghi de focalizare de 30°. Ascuțitorul cu lanț include ascuțitorul, o linie clasică pilă pentru lanţul de drujbă și un pilă cu limitator de adâncime. Acesta vine cu un manual de instrucțiuni detaliat într-o pungă de plastic transparentă, reutilizabilă, care protejează împotriva deteriorării și contaminării.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: CS-X.
    • Pas lanț: 1/4 LP
    • Unghi de focalizare: 30 °
    • Potrivit pentru metric Ø: 3,2 mm
    • Metrică lățime: 63 mm
    • Bară oblică: Linie clasică
    • Distanță limitator de adâncime: 0,45 mm
    • Măsurare lungime: 315 mm
    • Înălţime: 20 mm

    Avantaj:

    • utilizare flexibil la fața locului datorită designului compact al dispozitivelor.
    • Manevrare ușoară și un unghi de focalizare prestabilit.
    • Durată lungă de viață cu fișiere înlocuibile.
    • Schimbați de la dintele din dreapta la cel din stânga prin rotirea dispozitivului, fără a fi necesară modificarea.
    • Formă optimizată pentru ghidare precisă și claritate optimă.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Potrivit pentru lanțuri de ferăstrău cu profil redus (LP).
    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livrare:

    • Rețineți distanța definită a limitatorului de adâncime.
    • Pferd oferă acest ascuțitor de lanț în diferite versiuni, care sunt adaptate la diferite terenuri de lanț.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături