Descriere:
Cu ajutorul serrației inovatoare de OȚEL, Pferd a dezvoltat știfturi unice de frezare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Acestea se caracterizează printr-o agresivitate crescută și, în același timp, o bună gestionare. Acest lucru asigură o muncă sigură și precisă. Datorită performanțelor de tăiere extrem de ridicate, dinții de OȚEL ai știfturilor de frezare sunt impresionanți pentru economiile considerabile de timp și eficiența ridicată a costurilor. freze şlefuire cilindric conform din 8032. Forma ZYAS cu dinți pe circumferință și frunte.
Caracteristică:
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 40000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 40000 rpm
- Tooting: STEEL
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 16 mm
- Lungime, total: 55 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere cu până la 50% mai mare la utilizare pe oțel și oțel turnat, comparativ cu știfturile de frezare cu angrenaje transversale convenționale.
- Agresivitate crescută, așchii mari și evacuare foarte bună a așchiilor datorită geometriei inovatoare a dinților.
- Piesa de prelucrat este protejată de un stres termic semnificativ mai mic.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Carcasă din oțel
- Oţel turnat
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
Notă:
- Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.