Perie cu arbore, cu noduri P

Cod articol: 4007220936580
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220936580
EAN / GTIN 4007220936580
Număr producător 43207012
L-Număr L51510 497

Descriere

Descriere:

Agresiv perie. Potrivit pentru operațiile de periere de capacitate medie, cum ar fi debavurarea, curățarea, îndepărtarea ruginii și detartrarea, precum și pentru îndepărtarea stropilor de sudură. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 6 bucăţi
  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 20000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 10000 rpm
  • RPM, opt., până la: 15000 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 19 mm
  • Ø material de stocare: 0,25 mm
  • Ø măsurare exterioară: 19 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 28 mm
  • Lungime, total: 68 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi fântâni și foraje.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru a controla răspândirea perie, utilizați transmisii de scule cu viteză variabilă. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 500 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.