Descriere:
Universal aplicabil pentru curățare, îndepărtarea ruginii, netezirea, curățarea cusăturilor sudate, debavurarea ușoară și îndepărtarea coroziunii și lacurilor. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.
Caracteristică:
- Ambalaj: Ambalaje industriale
- RPM, max.: 15000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 6000 rpm
- RPM, opt., până la: 9800 rpm
- Metrică lățime: 4 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0,55 mm
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
- Dimensiune boabe: 120
- Lungime, tundere: 10 mm
- Lungime, total: 50 mm
Avantaj:
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Duroplast
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.