Execuţie:
Descriere:
Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Potrivit pentru măcinarea fină pe suprafețe și contururi medii și mari, precum și pentru lucrări de curățare pe metale și lacuri. Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase. Structură foarte deschisă.
Caracteristică:
- RPM, max.: 10500 rpm
- RPM, opțiune: 3300 rpm
- Finish: Bine
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 180
Avantaj:
- Un comportament deosebit de moale și flexibil de măcinare a feței.
- Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
- Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
- Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.
- Rezistență ridicată la margine, deoarece este extrem de rezistentă.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați discuri nețesute COMBILICK cu placa de susținere COMBILICK pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Comandați placa de suport COMBICLICK separat.
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.