Disc de tăiere EHT 115x1,0x22,23 mm linie de pornire dreaptă START STEELOX pentru oțel/inox

Cod articol: 4007220935071
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220935071
EAN / GTIN 4007220935071
Număr producător 69120943
L-Număr L51080 281

Descriere

Descriere:

Linia de START oferă o calitate fiabilă a CAILOR pentru activități de artizanat și de asamblare. Gama compactă include cele mai comune unelte pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX). Obțineți rezultate de lucru fiabile la costuri atractive. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX), cu o bună performanță de separare și o bună durată de viață a sculei. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 1 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm

Avantaj:

  • Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
  • Confortabil și sigur.
  • Tăiere rapidă.
  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături