Perie de mână HBUP 30 MES 0,30

Cod articol: 4007220906729
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220906729
EAN / GTIN 4007220906729
Număr producător 43674507
L-Număr L51510 63

Descriere

Descriere:

Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Universal aplicabil pentru toate lucrările de de curăţare ușor și de îndepărtare a ruginii. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 3
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 290 mm

Avantaj:

  • Funcționare sigură și ergonomică datorită mânerului curbat din două componente.
  • Funcționează fără scântei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; îndepărtați straturile de oxid
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Alamă
    • Cupru
    • Alte metale neferoase

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături