Set adaptoare APM 50.8/22.2-30

Cod articol: 4007220900390
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220900390
EAN / GTIN 4007220900390
Număr producător 43690036

Descriere

Descriere:

Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Potrivit pentru perii rotunde împletite cu un diametru de 200–250 mm, precum și perii rotunde neîmpletite ale versiunii cu perie de debavurare.

Caracteristică:

  • Formular: Fără indicație
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 50,8 mm
  • Recomandat pentru: RBG, perii rotunde împletite, ø 200–250 mm, RBU, perii de debavurare ø 200–250 mm
  • Ø orificiu inclus în set: 22,2/25,4/30

Avantaj:

  • Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Livrare:

  • Un set conține 3 perechi de adaptoare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături