Set adaptoare APM 50.8/16-20

Cod articol: 4007220900376
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
Cod articol 4007220900376
EAN / GTIN 4007220900376
Număr producător 43690035

Descriere

Descriere:

Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Potrivit pentru perii rotunde împletite cu un diametru de 200–250 mm, precum și perii rotunde neîmpletite ale versiunii cu perie de debavurare.

Caracteristică:

  • Formular: Fără indicație
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 50,8 mm
  • Recomandat pentru: RBG, perii rotunde împletite, ø 200–250 mm, RBU, perii de debavurare ø 200–250 mm
  • Ø orificiu inclus în set: 16/18/20

Avantaj:

  • Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Livrare:

  • Un set conține 3 perechi de adaptoare.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.