Sistem de prindere rapidă pentru ferăstraie de găurit P

Cod articol: 4007220900185
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220900185
EAN / GTIN 4007220900185
Număr producător 25200900
L-Număr L51140 801

Descriere

Descriere:

Sistemul de prindere rapidă pentru ferăstraie cu găuri face parte dintr-un sistem de prindere pe care Pferd l-a proiectat pentru utilizare ușor și rapid al ferăstraielor cu găuri HSS. În combinație cu seturi de adaptoare din trei părți, care sunt special adaptate la diametrul ferăstraielor de găuri, utilizare simplu și confortabil al ferăstraielor HSS de la Pferd este posibil pe toate mașinile de găurit disponibile în comerț. Pferd oferă un sistem de prindere pentru utilizare ușor și rapid al ferăstraielor HSS. Sistemul de prindere rapidă și cele două seturi de adaptoare din trei piese, care sunt adaptate la diametrul ferăstraielor de găuri, permit utilizarea simplă și convenabilă utilizare a ferăstraielor de găuri HSS de la Pferd pe toate mașinile de găurit disponibile în comerț.

Caracteristică:

  • Forma brăzdarului: Hexagonal
  • Recomandat pentru: LS 14-210
  • Lățime cheie metrică: 11 mm
  • Ø arbore metric: 12,2 mm

Avantaj:

  • Schimbare ușoară și rapidă între diferite ferăstraie cu găuri.
  • După aplicare, ferăstrău pendular și sistemul de eliberare rapidă pot fi separate fără a fi nevoie de instrumente suplimentare la apăsarea unui buton.
  • Burghiu de centrare HSS interschimbabil.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături