Stea de șlefuit POLINOX PNST 50-2 A 8

Cod articol: 4007220899410
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220899410
EAN / GTIN 4007220899410
Număr producător 44698504
L-Număr L51100 590

Descriere

Descriere:

Stelele polinosate POLINOX sunt realizate din poliamidă fleece, în care sunt integrate granulele abrazive. material de şlefuit este suprapus în straturi în formă de stea și conectat unul la celălalt în centru. Este potrivit în special pentru zonele de lucru înguste, cum ar fi forajele și puțurile și zonele greu accesibile. Stelele polinox sunt potrivite pentru curățarea, debavurarea și măcinarea fină a suprafețelor și contururilor interne.

Caracteristică:

  • Număr, straturi: 2 bucăți
  • RPM, max.: 9500 rpm
  • RPM, opțiune: 5500 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.