Piatră de şlefuire ZY 2006 3 AWCO 60 J5V

Cod articol: 4007220898598
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220898598
EAN / GTIN 4007220898598
Număr producător 31317376
L-Număr L51090 530

Descriere

Descriere:

Versiunea DURĂ este potrivită în special pentru utilizare pe materiale de titan, aliaje pe bază de nichel și cobalt, precum și pentru prelucrarea componentelor din oțel întărit și sudurile de depunere. Sarcinile de prelucrare includ șlefuirea sudurilor de reparații, precum și post-prelucrarea lamelor turbinelor în timpul întreținerii aeronavelor și reșlefuirea sudurilor de reparații în fabricarea sculelor și mucegaiului. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 47700 rpm
  • RPM, opțiune: 45000 rpm
  • Formă: W 201
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Dimensiune boabe: 60
  • Lungime, arbore: 30 mm

Avantaj:

  • Sol mai rece din cauza stropirii amestecului de cereale.
  • Rate ridicate de eliminare și o durată de viață foarte bună a uneltei.
  • Rate de îndepărtare constante datorită efectului de auto-ascuțire al boabelor ceramice.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Știfturile de șlefuire REZISTENTE obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.