Descriere:
Știfturile de frezare din carbură de tungsten cu MICRO-dinți sunt special concepute pentru prelucrarea fină și sunt utilizate, printre altele, în zonele în care sunt utilizate știfturi de rectificat. Acestea oferă o performanță de tăiere mai mare și produc o calitate ridicată a suprafeței, în special în comparație cu suprafețele frezate convenționale. În același timp, acestea funcționează cu vibrații scăzute și zgomot redus. Ele își păstrează geometria pe întreaga durată de viață a sculei. Acestea sunt ideale pentru sarcini de prelucrare în utilizarea manuală și automată. Aproape toate materialele până la o duritate de 68 HRC pot fi procesate. set 1502 MICRO conține zece bolțuri mici de frezare din carbură pentru finisare în cele mai comune forme și dimensiuni. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1502 MICRO
- Tooting: MICRO
- Ø arbore metric: 3 mm
Avantaj:
- De înaltă calitate a suprafeței.
- În comparație cu știfturile de șlefuire, geometria nu se schimbă din cauza uzurii/ruperii.
- Prelucrarea aproape tuturor materialelor de până la 68 HRC.
- Datorită concentricității exacte, este posibilă o muncă fără impact, fără semne de pălăvrăgeală, iar unitatea se uzează mai puțin.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Potrivit în special pentru prelucrarea fină, pentru lucrări de tencuire foarte fine, corecții în fabricarea sculei și a mucegaiului sau pentru ascuțirea sculelor de tăiere. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)