Perie rotundă cu tijă, fără noduri P

Cod articol: 4007220894637
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220894637
EAN / GTIN 4007220894637
Număr producător 43701020
L-Număr L51510 116

Descriere

Descriere:

Universal aplicabil pentru curățare, îndepărtarea ruginii, netezirea, curățarea cusăturilor sudate, debavurarea ușoară și îndepărtarea coroziunii și lacurilor. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 12000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 4800 rpm
  • RPM, opt., până la: 7800 rpm
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 50 mm

Avantaj:

  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Rezistență foarte bună la coroziune.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături