Descriere:
Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de debitat pentru aluminiu și alte metale neferoase, cu performanță ridicată de separare și durată maximă de viață. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.
Caracteristică:
- RPM, max.: 14500 rpm
- Formă: EHT / 41 / T1
- Metrică lățime: 1 mm
- Orificiu Ø: 16 mm
- Material abraziv: Corindon A și carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 105 mm
Avantaj:
- Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
- Confortabil și sigur.
- Tăiere rapidă.
- Amestecul abraziv special și tehnologia de lipire împiedică lubrifierea disc de debitat – chiar și pe aluminiul moale și dur.
- Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alte metale neferoase