Execuţie:
Descriere:
Bavurile din carbură de tungsten cu dinți FVK sunt potrivite pentru tunderea și frezarea conturului unei game largi de materiale plastice ranforsate cu fibre, GRP și CFRP. Ele pot fi, de asemenea, utilizate universal pe sticlă dură și termorezistente armate cu fibră de carbon. Datorită preciziei concentrice ridicate, dinții FVK sunt potriviți pentru mașini-unelte și pentru utilizare manuală. Se caracterizează printr-un comportament de frezare neted și creează o margine de tăiere netedă. freze şlefuire cilindric cu vârf de burghiu de centrare. Bolțurile de frezare cu vârf de centrare (ZBS) permit lucrări combinate de găurire și frezare.
Caracteristică:
- Ø vârf: 2,5 mm
- TURAȚIA materialelor termoplastice, a materialelor plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP), conținut de fibre mai mare de 40%: 24000 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mare de 40%: 48000 rpm
- Execuţie: ZBS
- Tooting: FVK
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 25 mm
- Lungime, total: 65 mm
Avantaj:
- Este deosebit de potrivit pentru GRP și CFRP chiar și cu un conținut de fibre > 40 %.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Selectați întotdeauna diametrul știftului de tundere mai mare decât grosimea materialului care urmează să fie prelucrat, pentru a evita bătaia și discuția cu riscul de rupere a sculei și deteriorarea piesei de prelucrat. Măriți viteza atunci când unealta tinde să zornăie. Dacă este necesar, reduceți viteza și presiunea de contact dacă are loc topirea. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Știfturile de frezare cu vârf de centrare (ZBS) sunt adecvate în special pentru utilizarea manuală. Acestea permit găurirea în siguranță pe aproape toate condițiile de suprafață.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; găurire; nivelare; frezare; Tunderea; prelucrarea suprafețelor; tunderea
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Material plastic
- Termoplast