Execuţie:
Descriere:
Polinox roți de rectificat compacte PNK produce suprafețe mate. Polinox discurile de rectificat compacte PNK sunt realizate din material de şlefuit, care este înfășurat în jurul unui Kern în formă de spirală și spumat. Spuma susține fleece-ul și influențează durabilitatea și comportamentul de măcinare. Această legătură specială creează roți nețesute cu un finisaj foarte bun al suprafeței, o rată ridicată de demontare și o durată lungă de viață. Aceste proprietăți sunt deosebit de evidente în debavurarea, alinierea, finisarea și lustruirea metalelor moi, a oțelurilor aliate și a aliajelor de titan; roțile pot fi utilizate pe mașini staționare și blocuri de șlefuire, dar și cu dispozitive portabile de acționare, cum ar fi polizoarele drepte. Roțile pot fi, de asemenea, reglate la geometria unei piese de prelucrat speciale prin pansament. Design dur cu o rată de îndepărtare foarte ridicată, rezistență bună la muchii și durată lungă de viață pentru debavurare și lustruire medii până la grele.
Caracteristică:
- RPM, max.: 5100 rpm
- RPM, opțiune: 2500 rpm
- Execuţie: H (greu)
- Metrică lățime: 13 mm
- Orificiu Ø: 25,4 mm
- Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 150 mm
- Dimensiunea granulelor: Fin
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Reglarea optimă a conturului, deoarece poate fi profilată liber.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Atunci când prelucram materiale slab conductoare, cum ar fi Titan și oțel inoxidabil, reduceți semnificativ viteza de tăiere. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
- Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Structura înfășurată a sculei necesită respectarea strictă a direcției de deplasare marcate. Nerespectarea direcției de deplasare va duce la distrugerea uneltei și va duce la un risc crescut de accidente.