Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Utilizatorii care se bazează pe cea mai bună performanță aleg discul inovator POLIFAN-STRONG. Depășește considerabil discurile ventilatoarelor convenționale și redefinește cel mai înalt nivel de economie. Datorită designului său unic, acesta atinge performanțe de tăiere de neegalat. În plus, are o durată de viață uimitor de lungă decât discurile ventilatoarelor convenționale. POLIFAN STRONG DE la Pferd este brevetat în multe țări din întreaga lume. Un disc POLIFAN special, care combină designul PUTERNIC cu lamele lungi, aranjate în KOMPAKT, cu un material abraziv inovator. Granulația ceramică cu un strat special abraziv, de răcire (ÎNGHEȚARE) nu produce culori recoacere - chiar și în condiții nefavorabile din punct de vedere termic - astfel încât nu este necesară nicio retratare. POLIFAN STRONG DE la Pferd este brevetat în multe țări din întreaga lume.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: PFC STRONG / B / T29
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: ÎNGHEȚAREA în COMUN a cerealelor ceramice
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 50
Avantaj:
- Granulația ceramică cu ascuțire automată, în combinație cu stratul special de ÎNGHEȚ activ de măcinare, asigură o măcinare ultra-rece și reduce la minimum aportul de căldură pe materialele care nu conduc la căldură, cum ar fi oțelul inoxidabil (INOX).
- Scânteile obișnuite sunt reduse la minimum. Deteriorarea pieselor de prelucrat din oțel inoxidabil prin scântei incandescente care zboară este, prin urmare, aproape imposibilă.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Chiar și prima dată când este folosit INOX-ul PUTERNIC POLIFAN, lamelele prezintă un model extraordinar de uzură după câteva secunde. Materialele de umplutură extrem de eficiente formează o peliculă strălucitoare de răcire pe lamela (fără ″geamuri″). Aceasta este baza pentru tăierea ultra-rece. Ideal pentru obținerea suprafețelor fine.
- Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aliaje pe bază de cobalt
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Oţel superior (INOX)