CAL POLISTAR-TUBE PST-T 70/4 6 A 240

Cod articol: 4007220834787
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220834787
EAN / GTIN 4007220834787
Număr producător 42732109
L-Număr L51050 2025

Descriere

Descriere:

POLISTAR-TUBE sunt stele de măcinare nituite cu mai multe straturi. Acestea sunt utilizate în special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale țevilor și curbelor țevilor. Utilizați stele de șlefuire cu arborii de îndoire asortați 4 PST din 10/M4.

Caracteristică:

  • Număr, straturi: 6 bucăţi
  • RPM, max.: 5450 rpm
  • RPM, opțiune: 2200 rpm
  • Orificiu Ø: 4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 70 mm
  • Dimensiune boabe: 240

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Preveniți coroziunea pe țevile din oțel inoxidabil (INOX) utilizând nituri din oțel inoxidabil.
  • Obțineți calități foarte fine ale suprafeței până la Ra 0,2 μm.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Selectați diametrul sculei pe diametrul interior al conductei: Diametru PST-T 70 mm pentru diametrul interior al țevii 45–50 mm dimensiunea granulelor 240 adecvat pentru valoarea rugozității 0,3–0,4 μm Ra.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături