CAL POLISTAR-TUB PST-T 50/4 6 A 240

Cod articol: 4007220834435
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220834435
EAN / GTIN 4007220834435
Număr producător 42732069

Descriere

Descriere:

POLISTAR-TUBE sunt stele de măcinare nituite cu mai multe straturi. Acestea sunt utilizate în special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale țevilor și curbelor țevilor. Utilizați stele de șlefuire cu arborii de îndoire asortați 4 PST din 10/M4.

Caracteristică:

  • Număr, straturi: 6 bucăţi
  • RPM, max.: 7650 rpm
  • RPM, opțiune: 3000 rpm
  • Orificiu Ø: 4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 240

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Preveniți coroziunea pe țevile din oțel inoxidabil (INOX) utilizând nituri din oțel inoxidabil.
  • Obțineți calități foarte fine ale suprafeței până la Ra 0,2 μm.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Selectați diametrul sculei pe diametrul interior al conductei: Diametru PST-T 50 mm pentru diametrul interior al țevii 35–40 mm dimensiunea granulelor 240 adecvat pentru valoarea rugozității 0,3–0,4 μm Ra.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.