CAL POLISTAR-TUBE PST-T 50/4 4 A 60

Cod articol: 4007220834398
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220834398
EAN / GTIN 4007220834398
Număr producător 42732063
L-Număr L51050 858

Descriere

Descriere:

POLISTAR-TUBE sunt stele de măcinare nituite cu mai multe straturi. Acestea sunt utilizate în special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale țevilor și curbelor țevilor. Utilizați stele de șlefuire cu arborii de îndoire asortați 4 PST din 10/M4.

Caracteristică:

  • Număr, straturi: 6 bucăţi
  • RPM, max.: 7650 rpm
  • RPM, opțiune: 3000 rpm
  • Orificiu Ø: 4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Preveniți coroziunea pe țevile din oțel inoxidabil (INOX) utilizând nituri din oțel inoxidabil.
  • Obțineți calități foarte fine ale suprafeței până la Ra 0,2 μm.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Selectați diametrul sculei pe diametrul interior al conductei: Diametru PST-T 50 mm pentru diametrul interior al țevii 35–40 mm dimensiunea granulelor 60 adecvat pentru valoarea rugozității 1,0–1,3 μm Ra.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.
  • PSTt-T cu granulație 60 sunt întotdeauna furnizate cu 4 straturi.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.