Disc de rectificat E 125-7 SGP WHISPER

Cod articol: 4007220827512
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220827512
EAN / GTIN 4007220827512
Număr producător 62212848
L-Număr L51150 21

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Datorită designului său multistrat, disc de degroşare WHISPER generează vibrații semnificativ mai scăzute și zgomot semnificativ mai redus decât discurile de DEGROȘARE convenționale. Expunerea la zgomot este redusă cu până la 12 dB(A), ceea ce echivalează cu o reducere de peste 90%. În plus, structura flexibilă a sculei permite o măcinare moale, confortabilă, cu o calitate excelentă a suprafeței.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: E WHISPER / 27 / T27
  • Metrică lățime: 7,4 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
  • Emisii de zgomot semnificativ mai mici și mai puține vibrații decât discurile convenționale de degroșare.
  • Tăiere confortabilă.
  • Rezolvare probleme pentru scară.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șlefuirea suprafeței; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături