Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Datorită designului său multistrat, disc de degroşare WHISPER generează vibrații semnificativ mai scăzute și zgomot semnificativ mai redus decât discurile de DEGROȘARE convenționale. Expunerea la zgomot este redusă cu până la 12 dB(A), ceea ce echivalează cu o reducere de peste 90%. În plus, structura flexibilă a sculei permite o măcinare moale, confortabilă, cu o calitate excelentă a suprafeței.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: E WHISPER / 27 / T27
- Metrică lățime: 7,4 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
- Emisii de zgomot semnificativ mai mici și mai puține vibrații decât discurile convenționale de degroșare.
- Tăiere confortabilă.
- Rezolvare probleme pentru scară.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Șlefuirea suprafeței; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea cusăturilor filetate
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel inoxidabil (INOX)
- Oţel