Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Utilizatorii care se bazează pe cea mai bună performanță aleg discul inovator POLIFAN-STRONG. Depășește considerabil discurile ventilatoarelor convenționale și redefinește cel mai înalt nivel de economie. Datorită designului său unic, acesta atinge performanțe de tăiere de neegalat. În plus, are o durată de viață uimitor de lungă decât discurile ventilatoarelor convenționale. POLIFAN STRONG DE la Pferd este brevetat în multe țări din întreaga lume. Discul inovator POLIFAN-STRONG este un instrument unic, cu un nivel deosebit de ridicat de performanță. Designul său îl face semnificativ mai rentabil decât discurile ventilatoarelor convenționale.
Caracteristică:
- RPM, max.: 8500 rpm
- Formă: PFC STRONG / B / T29
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
- Ø măsurare exterioară: 180 mm
- Dimensiune boabe: 36
Avantaj:
- Fast rectificare datorită agresivității constante de măcinare până la ultima granulație abrazivă.
- Economie absolută datorită celei mai mari îndepărtări pe unitate de timp și consumului redus de disc.
- Durată de viață maximă a sculei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Ideal pentru îndepărtarea superioară a stocurilor, de exemplu în prelucrarea cusăturilor de sudură.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate: