Hoof Plane 3515 350

Cod articol: 4007220809631
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
Tip produs Rindea dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220809631
EAN / GTIN 4007220809631
Număr producător 13180350

Descriere

Descriere:

Hoof rasps de la Pferd sunt populare cu toți utilizatorii care sunt preocupați de îngrijirea copitelor sau de prelucrarea cornului. Dreptunghiular pilă cu undiță de pescuit și dinți pe patru laturi. O pagină bună, o pagină grosieră. Potrivit pentru planarea suprafeței copitei, pentru finisarea peretelui copitei, pentru depunerea degetelor de la picioare, precum și pentru prelucrarea cuielor după tăiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 3515
  • Metrică lățime: 44 mm
  • Cuvânt cheie: Frezat
  • Măsurare lungime: 350 mm
  • Înălţime: 6 mm
  • incl. broşură: Fără

Avantaj:

  • Durabilitate mare.
  • Calitate foarte bună a suprafeţei.
  • Forță și înapoi ușor.
  • Senzație plăcută de fișiere pentru oameni și animale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Copita de CAL poate fi utilizată cu mânerele de fișiere disponibile în comerț de dimensiuni corespunzătoare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; rotunjire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare; file)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Lemn

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.