Perie cu disc compozit fără noduri DBUR 100/2

Cod articol: 4007220808757
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220808757
EAN / GTIN 4007220808757
Număr producător 79184128
L-Număr L51510 391

Descriere

Descriere:

perie deosebit de agresiv cu inel de susținere. Este deosebit de potrivit pentru debavurarea și prelucrarea suprafețelor pe mașini staționare. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 3500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1400 rpm
  • RPM, opt., până la: 2300 rpm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,2 mm
  • Ø material de stocare: 1,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 80
  • Lungime, tundere: 38 mm
  • Lungime, tundere în inel: 19 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
  • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
  • Inelul de susținere împiedică firele să iasă în lateral.
  • După ce tunderea a fost finalizată până la inelul de susținere, acesta poate fi îndepărtat pentru utilizare ulterioară, fără a schimba comportamentul de periere.
  • Împrăștierea și flexibilitatea ornamentului periei pot fi reglate cu ajutorul unui inel de susținere.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Scoateți inelul de rezervă imediat ce tunderea este finalizată până la inelul de rezervă. Acest lucru permite ca stocul rămas să fie eliberat și consumat complet. Pentru un diametru mare de împrăștiere sau pentru a ajunge în zonele greu accesibile, scoateți inelul de susținere la începutul lucrului.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: Mașini unelte; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Livrare:

  • Acest perie rotundă este furnizat cu două orificii de prindere cu diametru de 6,5 mm. Diametru cerc șurub 31 mm.