Perie de mână HBU 30 GP ST 0,35

Cod articol: 4007220808320
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220808320
EAN / GTIN 4007220808320
Număr producător 43672004
L-Număr L51510 825

Descriere

Descriere:

Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Universal aplicabil pentru toate lucrările de de curăţare ușor și de îndepărtare a ruginii. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 3
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 290 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățarea; îndepărtarea ruginii; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; rugozitatea;
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.