Pilă de atelier în pungă de plastic 543

Cod articol: 4007220808023
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220808023
    EAN / GTIN 4007220808023
    Număr producător 11801543
    L-Număr L51060 213

    Descriere

    Execuţie:

    • WRU

    Descriere:

    Fișiere de calitate pentru industrie și meşteşuguri în sac de protecție și rezistente la climă din PVC pentru depozitare în valiză de scule sau la banc de lucru. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere. Cross cut pentru finisare și finisare. husă pliabilă este ambalat într-un pachet atractiv, cu o fereastră de vizualizare.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 543
    • Execuţie: WRU
    • Măsurare lungime: 250 mm

    Avantaj:

    • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
    • Include husă pliabilă-ul corespunzător pentru depozitare-ul cu economie de spațiu.
    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele pentru finisare și finisare.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături