Disc de rectificat grosier E 150-4.1 PSF STEEL

Cod articol: 4007220807774
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807774
EAN / GTIN 4007220807774
Număr producător 62015520
L-Număr L51150 43

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de degroşare pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu o eficiență ridicată de măcinare și o durată de viață bună.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10200 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 4,1 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
  • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită eficienței ridicate de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.
  • De asemenea, potrivit pentru polizor unghiular de putere redusă. Caracteristici de măcinare moale, foarte ușor de prelucrat chiar și cu presiune de contact scăzută.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Ideal pentru prelucrarea cusăturilor rădăcinoase.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; muchii; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; șlefuire de suprafață; Prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea fileurilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături