Descriere:
Transmisia cu mai multe viteze, variabilă continuu, este puternică și potrivită pentru utilizare-ul greu. cablu de alimentare de 2,5 m, cablu de conectare de 2,25 m, 2 chei.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1020 wați
- Putere de ieșire: 600 wați
- Gama de viteze, de la: 500 rpm
- Gama de viteze, până la: 18000 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 98 mm
- Racord de conectare [din]: 10
- Măsurare lungime: 222 mm
- Greutate netă: 1,65 kg
- Înălţime: 98 mm
Avantaj:
- Electronică digitală pentru menținerea constantă a vitezei setate.
- Controlerul de viteză combinat poate fi utilizat ca controler masă sau de picior.
- Zgomot foarte scăzut.
- Mașină de design robustă pentru Heavy utilizare.
- Potrivit în special pentru utilizare în fabricarea sculelor și mucegaiului.
Livrare:
- Transmisia este furnizată fără un arbore de îndoire. Vă rugăm să le comandaţi separat.