Perie rotundă, neîmpletită RBU 20013/50

Cod articol: 4007220807262
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807262
EAN / GTIN 4007220807262
Număr producător 43505924

Descriere

Descriere:

Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C. Datorită lungimii mai lungi de tundere și a flexibilității mai mari, poate fi utilizat optim pentru prelucrarea aluminiului. Potrivit pentru utilizare pe mașini staționare, centre de prelucrare și roboți.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
  • RPM, opt., până la: 3900 rpm
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 50,8 mm
  • Ø material de stocare: 0,55 mm
  • Ø măsurare exterioară: 200 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 320
  • Lungime, tundere: 43 mm

Avantaj:

  • Ambalarea fără sudură a rolelor largi este posibilă datorită designului special. Acest lucru permite o finisare uniformă a suprafeței.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn