Disc diamantat de tăiere D1A1R 178-2-2-2

Cod articol: 4007220806050
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220806050
EAN / GTIN 4007220806050
Număr producător 68417838

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere cu diamant lipite galvanic sunt utilizate atât la măcinarea umedă, cât și uscată. Discurile de tăiere cu diamant acoperite galvanic sunt utilizate pentru tăierea materialelor dure, cum ar fi carbura sau ceramica și materialele plastice armate cu fibre (GRP / CFRP). Acestea sunt deosebit de predispuse la tăiere datorită spațiilor mari de așchii.

Caracteristică:

  • Segment de protecție pe fiecare parte: Niciuna
  • Formă: D
  • Metrică lățime: 2 mm
  • Grosimea lamei tijei: 1 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Ø măsurare exterioară: 178 mm
  • Dimensiune boabe: D 427

Avantaj:

  • Acoperirea continuă este potrivită în special pentru tăieturi foarte fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Granulația grosieră D 427 este potrivită pentru tăierea ceramicii pre-sinterizate, tăierea și tăierea la lungime a materialelor plastice armate cu fibre (GRP/CFRP).
  • Sarcini de procesare: Separați; creați deschideri; tăiați
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Ceramică tehnică

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.